科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「磁気撹拌機」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I-MAGは、実験室のみならず生産プロセスでのアプリケーションでもご使用いただける強力マグネットスターラーです。 オプションの大型容器用I-MAGSPセットアップフレームとの組み合わせで、最大300リットルの水を効率よく攪拌できます。 有線操作ユニット(コントローラー)により、取り扱いが便利です。 堅牢なドライブユニット(IP保護クラス64)は、高トルクで摩耗のないモーターと、高性能ネオジム磁石を使用した磁気カップリングで構成されています。 これにより、粘性媒体の効果的な混合だけでなく、設置面と攪拌子の間の距離が大きい容器(二重壁容器や断熱底の容器など)での混合も可能になります。 I-MAGコントローラには、多種のデジタルおよびアナログインターフェイスがあります。 たとえば、フットスイッチまたは操作ボタンで制御したり、USB/LAN/WIFI経由でネットワークに統合したりできます。 IKAソフトウェアlabworldsoft(R)6などを使用すると、I-MAGを周辺機器と統合したプラントにできます。 その他の機能 非常に高いIP保護クラス64のドライブ:密閉されたステンレス鋼ハウジングにより、過酷な環境条件下でも無制限に使用可能 負荷がかかっても非常に安定した速度を実現する電子制御モーターにより、再現性の高い結果が得られます 容器に直接、またはI-MAGUHCユニバーサルホルダー(アクセサリとして入手可能)を使用してスタンドロッドを使用して、コントローラを安全かつ人間工学的に取り付けることができます。 多言語メニューナビゲーション
仕様●回転数偏差値:±10rpm●最大処理量(対H2O):300L●最大負荷:75kg●最大撹拌量(拡大プラットフォーム I-MAG SP 無し):50L●モーター入力:90W●回転方向:右/左●回転数表示 設定値:TFT●回転数表示 実測値:TFT●回転数範囲:100~1500rpm●回転数精度:10rpm●撹拌子の長さ:30~140mm●プレート素材:ステンレス:1.4301●プレートサイズ:260×260mm●自動反転:yes●インターバルモード:yes●撹拌子の飛散感知機能:yes●タイマー:yes●タイマー表示:TFT●タイマー設定範囲:1~14399min●プログラム:yes●デバイス-コントローラ間ケーブル:2000mm●本体寸法(W×H×D):260×70×300mm●重量:8kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP64/IP22●RS 232インターフェイス:yes●USBインターフェイス:yes●アナログ出力:yes●アナログ入力:yes●電圧:100~240V●周波数:50/60Hz●出力:140W●●動画はこちら アズワン品番67-3061-22
1台
619,800 税込681,780
62日以内出荷