科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「試験管台」の検索結果
試験管でタッチ部を押して、負担をかけることで自動的にスタートします。
直径30mmまでの試験管や遠心管などが利用できます。
回転数2800固定rpm
モーターAC形
仕様外形寸法:100Φmm×70Hmm重量:0.55kg電源:AC100~240V 50/60Hz 0.02A
1台
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
1台
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
遠隔操作のためのUSB端子がついています。モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
仕様コントロール、最大揺動質量:0.5kg(アタッチメントを含む)
寸法(mm)148×205×63
質量(kg)2.9(アタッチメント無し)
電源(V)AC100~240 50/60Hz
消費電力(W)10
回転数(min-1[r.p.m])100~3000
電源コード(m)1.3
アズワン品番1-3191-32-22
軌道直径(mm)4.5
商品タイプ本体
1台
¥169,800
税込¥186,780
17日以内出荷
モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
仕様車輪付きフレーム
付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)
寸法(mm)148×205×63
質量(kg)2.9(アタッチメント無し)
電源(V)AC100~240 50/60Hz
消費電力(W)10
回転数(min-1[r.p.m])200~3000
電源コード(m)1.3
アズワン品番1-3191-11-22
軌道直径(mm)4.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
17日以内出荷
タッチスタートと連続作動を切り替えできます。広い回転数を無段階に調節可能です。3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。
付属品標準アタッチメント(VG3.1)
寸法(mm)127×149×136
質量(kg)4.5
電源(V)AC100
消費電力(W)58
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
電源コード(m)1.5
回転数設定方式ツマミ0~6
軌道直径(mm)4
コンパクトデザインの試験管用シェーカーです。直径30mmまでの試験管やその他遠沈管・エッペンドルフ管が使用できます。
仕様●シェーカーKS 130 basic/control専用アタッチメント、●モーター入力/出力:1.2/0.8W●振動形態:ロータリー
材質本体/PP(ポリプロピレン)、タッチ部/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、底部/亜鉛コーティング
寸法(mm)Φ100×70
質量(g)550
品名ラボダンサー
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])2800
アズワン品番2-7315-01-22
軌道直径(mm)4.5
許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)
1台
¥45,980
税込¥50,578
17日以内出荷
スマートな薄型スターラー。回転数はLEDカラーバーで表示されます。天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用。防水防塵性能IP66のタフな構造です。タイマー/カウンター機能も搭載。オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様サイズ:135×135×25mm 回転数:100~3000rpm
アズワン品番65-3738-68
1台
¥65,980
税込¥72,578
12日以内出荷
スマートな薄型スターラー。回転数はLEDカラーバーで表示されます。天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用。防水防塵性能IP66のタフな構造です。タイマー/カウンター機能も搭載。オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpm
アズワン品番65-3738-69
1セット(2台)
¥119,800
税込¥131,780
33日以内出荷
スマートな薄型スターラー。回転数はLEDカラーバーで表示されます。天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用。防水防塵性能IP66のタフな構造です。タイマー/カウンター機能も搭載。オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpm
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。