科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「逆転防止器」の検索結果
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20(対水)
材質(プレート)セラミック
付属品PT1000温度センサ
寸法(mm)220×354×88
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)500
プレート寸法(mm)180×180
ヒーター容量(W)1000
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20(対水)
材質(プレート)アルミニウム
付属品PT1000温度センサ
寸法(mm)160×270×85
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)310
インターフェースUSB RS-232C
ヒーター容量(W)600
プレート寸法(Φmm)135
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。