科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「遠心分離機 手動式」の検索結果
高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。フードの開閉はボタン1つで行えます。タイマー機能搭載(1分~99分)です。素早く停止します。回転数6000rpmまで短時間で到達します。コンパクトな設計で、作動音が静かです。アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。キーパッド採用で、操作性抜群。
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05
質量(kg)1.4
出力(W)8
電圧(V)100 - 240 50/60Hz
回転数(固定):6000rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105
最大処理容量(mL)8×2.0
アズワン品番61-4946-85-22
タイマー1~99分
1台
¥68,980
税込¥75,878
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。