科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「重量 測定」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
撹拌容量(L)20
寸法(mm)160×270×85
質量(kg)3
電源AC100V・50/60Hz
プレート寸法(mm)Φ135
ヒーター(W)600
質量(kg)2.7
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
最高温度(℃)340
プレート寸法(mm)Φ135
保護等級IP42
撹拌容量(L)20
機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)160×270×85
アズワン品番1-1815-21
1個
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
寸法(mm)300×250×400
質量(kg)8.5
硬度モース硬度5
回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000
電源(AC V)100~240 50/60Hz
モーター出力(W)1000
投入口幅(mm)7
最大処理量(mL)2000
重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
撹拌容量(L)20
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-1815-21-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。