科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「2p→3p変換」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
光電子制御の小型シェーカー。0~2200rpmの広範囲の回転数!
連続作業に最適。
ロータリー運動で、低速でも安定した動きを保ちます。
本体への荷重は、別売りのアタッチメントにより500~2000g。
世界的に証明された高品質。
新デザインで改良されたドライブシステム。
振盪方式サークル
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
電源AC100V 50/60Hz
振幅(mm)4
サイズ(mm)157×247×130
質量(kg)5.7(アタッチメント抜き)
アズワン品番1-5891-01
電源プラグ3P(3P→2P への変換アダプター付)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)157×247×130
コード長さ(m)1.5
型番VXR
最大振盪荷重(kg)2(アタッチメント含む)
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
付属品外部温度センサー(PT1000.60)
寸法(mm)160×270×85
質量(kg)2.4
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
電源AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)310
電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)
材質(プレート)アルミニウムアロイ
ヒーター容量(W)600
アズワン品番1-5448-21
プレート寸法(Φmm)135
最大撹拌容量(L)(H2O)20
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
標準付属の温度センサー接続時は、±1℃のコントロールが可能です。最新モデルは、より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
仕様●固定クリップサポート、●撹拌容量(H2O):Max20L
付属品外部温度センサー(PT1000.60)
寸法(mm)165×270×85
質量(kg)2.4
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
最高温度(℃)310
電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)
材質(プレート)アルミニウムアロイ
ヒーター容量(W)600
アズワン品番1-5448-21-22
プレート寸法(Φmm)135
1台
¥159,800
税込¥175,780
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。