回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg)4.7
サイズ86×230×267mm
電源AC115V 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)~50,000
インターフェースRS232C・USB
回転数30~2000(rpm)
アズワン品番1-3150-42
処理量MAX40L(H2O)
適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10
最大トルク(N・cm)60
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
PCへの接続が可能です。
タイマー機能搭載です。
付属品USBケーブル
質量(kg)5.8kg
サイズ91×231×379mm
直径(Φmm)(容器押さえ適用容器)40~300
電源AC100~115V 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)~150,000
インターフェースUSB・RS232C
回転数4~530(rpm)
アズワン品番1-7326-34
処理量MAX100L(H2O)
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
最大トルク(N・cm)660
1台
¥779,800
税込¥857,780
4日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C
付属品USBケーブル
処理量(L)MAX100(H2O)
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20(対水)
材質(プレート)アルミニウム
付属品PT1000温度センサ
寸法(mm)160×270×85
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)310
インターフェースUSB RS-232C
ヒーター容量(W)600
プレート寸法(Φmm)135
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。