耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズKNF62日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源AC100~240V50/60Hz再現性±1%最大揚程(m)吸引:3保護等級IP65最高吐出揚程(m)60外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル)流量精度±2%流量1~100mL/min接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2KNF翌々日出荷から4日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
仕様●吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm●接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PP/PTFEコーティング/FFKM●最大吐出揚程:60m●最大吸引揚程:3m寸法(mm)145×93×134mm質量(g)900電源(V)AC100~240 50/60Hz再現性±1%保護等級IP65流量(mL/min)1~100タイマー設定1秒~99時間59秒流量精度±2%サービス分類レンタル
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズKNF60日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
外部制御が可能です。
メーカーでの3年間保証付きです。
仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKMサイズ145×93×134mm質量(g)900揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60電源AC100~240V50/60Hz再現性±1%接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒アズワン品番1-1837-14流量精度±2%流量1~100mL/min
耐食型ダイアフラム定量ポンプKNF5日以内出荷から10日以内出荷
メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
耐食型ダイアフラム定量ポンプKNF10日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。
耐食型定量ポンプ SIMDOS FEMKNF4日以内出荷から62日以内出荷
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。気体と液体の搬送・送液が可能。低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。メンテナンスフリーで長寿命です。
電源AC100-240V 50/60Hz接続口径ホース内径6mm質量(kg)0.9外形寸法145×93×134cm最大揚程(m)60流量(mL/min)1-100((大気圧時)材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
微差圧計ホーザン税込¥26,378¥23,980