科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「マイクロファン」の検索結果
空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度。
仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) 温度調節精度:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ 温度分布精度:≦±0.3℃(試料容器未設置時) 温度移行速度:+20℃ → +100℃:≦15min 使用可能容器 0.2mL 8連PCRチューブ×5本(別売00-NDB-B002PS使用) 0.5mLマイクロチューブ×24本(別売00-NDB-B005MS使用) 1.5mLマイクロチューブ×15本(別売00-NDB-B015MS使用) 2.0mLマイクロチューブ(丸底)×15本(別売00-NDB-B020CS使用) 温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能) 本体外形寸法:110×156×103Hmm 本体重量:約0.7kg 電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A、50/60Hz
アズワン品番65-0335-48
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。