3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスペット NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く) 口内径(Φmm)27 再現性(%)<0.2 精度(%)±1.0
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


NICHIRYO(ニチリョー)分注器(ディスペット)
DISPET EX オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。 DISPET Mini 微量連続分注に適したディスペンサーです。 小型・軽量で持ち運びに便利です。またプランジャが自動で戻りますので、片手で操作できます。
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)