科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「振盪恒温器」の検索結果
マイクロプレート2枚を手軽に加温撹拌。振幅は、96ウェルまでのマイクロプレートの撹拌力に優れる3mm。温度安定性に優れるヒーターで上下から加温。タイマーやショートミックス機能も装備。
仕様振とう速度:200~1200rpm 振幅:3mm 使用温度範囲:室温+5℃~+70℃(設定可能範囲は0℃~、ただし冷却機能なし、設定単位0.1℃) ヒーター温度調節精度:≦±0.5℃(+37℃設定時:≦±0.3℃) ヒーター温度移行速度:+20℃ → +70℃:≦25min(通常は≦10min) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用環境温度範囲:+4℃~+35℃ 使用可能容器:マイクロプレート(SBS規格)×2枚(※2) 本体外形寸法:284×264×157Hmm 本体重量:約6.7kg 電源:100-240V、2A、50/60Hz
アズワン品番65-0335-49
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。