絞り込み
ブランド
  • Socorex(ソコレックス)
  • モノタロウ(115)
  • アズワン(9,265)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,559)
  • ADVANTEC(1,736)
  • Thermo Fisher Scientific(1,598)
  • ケニス(1,583)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,218)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,183)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,039)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(998)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(810)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソコレックスSH用 部品 Socorex(ソコレックス)ソコレックスSH用 部品Socorex(ソコレックス)
17,980税込19,778
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
ソコレックスSH(連続式自動分注器) Socorex(ソコレックス)ソコレックスSH(連続式自動分注器)Socorex(ソコレックス)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。 ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
再現性(%)±1セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトンオートクレーブの可否
マクロピペット Socorex(ソコレックス)マクロピペットSocorex(ソコレックス)
4,990税込5,489特価
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピペットの種類マクロピペット
マイクロピペット 825シリーズ Socorex(ソコレックス)マイクロピペット 825シリーズSocorex(ソコレックス)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
ソコレックスSH Socorex(ソコレックス)ソコレックスSHSocorex(ソコレックス)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
マクロピペット Socorex(ソコレックス)マクロピペットSocorex(ソコレックス)
7,498税込8,248
1袋(50個)
翌々日出荷
デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
仕様チップ内へのコンタミを防ぎます。材質(フィルター)ノズル:PP(ポリプロピレン)ファイバー
クオリチップ(アキュラ用チップ) Socorex(ソコレックス)クオリチップ(アキュラ用チップ)Socorex(ソコレックス)
6,998税込7,698
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷
キャリブレックスディスぺンサー Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスぺンサーSocorex(ソコレックス)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
有機溶剤、結晶化しない酸性溶液などの分注に適しています。
8チャンネルマイクロピペット Socorex(ソコレックス)8チャンネルマイクロピペットSocorex(ソコレックス)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
ピペットの種類マイクロピペット
アキュレックスディスペンサー Socorex(ソコレックス)アキュレックスディスペンサーSocorex(ソコレックス)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
場所を取らず、安定した形状のディスペンサーです。 耐薬品に優れています。
オートクレーブの可否可(121℃)
キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 容量 JCSS校正証明書付 Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 容量 JCSS校正証明書付Socorex(ソコレックス)
78,980税込86,878
1個
15日以内出荷から75日以内出荷
校正証明書JCSS校正
キャリブレックスディスペンサー Calibrex JCSS校正証明書付 Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスペンサー Calibrex JCSS校正証明書付Socorex(ソコレックス)
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
校正証明書JCSS校正
アキュレックスディスペンサー SOCOREX JCSS校正証明書付 501シリーズ Socorex(ソコレックス)アキュレックスディスペンサー SOCOREX JCSS校正証明書付 501シリーズSocorex(ソコレックス)
77,980税込85,778
1個
15日以内出荷から75日以内出荷
専用リザーバーボトルと一体型の省スペースタイプディスペンサーです。一般的なボトルトップディスペンサーと比べて高さを抑えた設計で、保管時に場所を取りません。耐薬品性に優れています。
校正証明書JCSS校正
12チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.12シリーズ Socorex(ソコレックス)12チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.12シリーズSocorex(ソコレックス)
159,800税込175,780
1本
16日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけで、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
校正証明書JCSS校正
8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ Socorex(ソコレックス)8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズSocorex(ソコレックス)
159,800税込175,780
1本
16日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。アキュラピペットオリジナルのチップイジェクター位置調節機構により、各社チップが幅広く使用可能です。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけですので、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
校正証明書JCSS校正
マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ Socorex(ソコレックス)マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズSocorex(ソコレックス)
62,980税込69,278
1本
16日以内出荷
ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 826シリーズ Socorex(ソコレックス)マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 826シリーズSocorex(ソコレックス)
64,980税込71,478
1本
16日以内出荷
全長が短く、軽量で使いやすい設計です。ステップ状に分注容量を調節しますので正確な容量設定が可能です。チップイジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ Socorex(ソコレックス)マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズSocorex(ソコレックス)
59,980税込65,978
1本
16日以内出荷から76日以内出荷
ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
キャリブレックスディスペンサー JCSS校正証明書付 520シリーズ Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスペンサー JCSS校正証明書付 520シリーズSocorex(ソコレックス)
84,980税込93,478
1個
15日以内出荷
薬品瓶のネジ口に直接取り付ける事ができるボトルトップタイプのディスペンサーです。デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。ノズル部は360°水平方向に回転します。
校正証明書JCSS校正
連続分注ピペット ステッパー Socorex(ソコレックス)連続分注ピペット ステッパーSocorex(ソコレックス)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
分注シリンジ内に吸引した溶液を設定回数に分けて一定量ずつ連続的に分注します。付属のステッパーつまみ・分注シリンジを交換するだけで、幅広い分注容量に対応します。シリンジ内に少量のみ吸引しての分注も可能です。
付属品0.75mL・3.75mL・37.5mL用ステッパーつまみ(1個)、分注シリンジ(1個)、37.5mL分注シリンジ用スペアアダプタ(1個)材質本体/ABS樹脂、ワークステーション/PVC、分注シリンジ/PP容量(μL)10~5000(57パターン)アズワン品番2-8046-21
ソコレックスSHウルトラ 連続注射器 Socorex(ソコレックス)ソコレックスSHウルトラ 連続注射器Socorex(ソコレックス)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
魚・小動物用の微量注射に適しています。約75gの軽量設計で、長時間の連続注射でも疲れにくいです。バルブシステム内のパーツがカートリッジタイプになっているので、メンテナンスが非常に容易です。本体は分解せずにオートクレーブ滅菌可能なため、衛生的に使用可能です。針の接続部分はルアーロック方式を採用してます。
セット内容連続注射器本体、シリコンチューブ、メタルシンカー、ピストン用Oリング(0.5mL除く)材質バレル/ソーダ石灰ガラス(0.5mLモデルのみ)・ホウケイ酸ガラス(その他)、本体/ポリアミド、ピストン/ステンレス、ワッシャー・ピストン用Oリング/FPM、シンカー・ニードルロック/ニッケルクロム真鍮、バルブカートリッジ/PP・ステンレス・FPM、シリコンチューブ/シリコン
キャリブレックスディスぺンサー Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスぺンサーSocorex(ソコレックス)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。フローコントロールコック付きで、カラ打ち時の溶液をボトルに戻しますので、貴重な溶液を無駄にしません。
キャリブレックスディスぺンサー Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスぺンサーSocorex(ソコレックス)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。
キャリブレックスディスぺンサー Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスぺンサーSocorex(ソコレックス)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
有機溶剤、結晶化しない酸性溶液などの分注に適しています。フローコントロールコック付きで、カラ打ち時の溶液をボトルに戻しますので、貴重な溶液を無駄にしません。
ピペットスタンド Socorex(ソコレックス)ピペットスタンドSocorex(ソコレックス)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
型番320.34アズワン品番1-2340-21
ピペットスタンド Socorex(ソコレックス)ピペットスタンドSocorex(ソコレックス)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
掛数6本
ディスペンサー Socorex(ソコレックス)ディスペンサーSocorex(ソコレックス)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
精度最大容量設定時<±0.6%再現性最大容量設定時<0.1%
マイクロピペットオプション Socorex(ソコレックス)マイクロピペットオプションSocorex(ソコレックス)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
キャピラリマイクロピペット Socorex(ソコレックス)キャピラリマイクロピペットSocorex(ソコレックス)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
付属品交換用キャピラリー・交換用プランジャー・プランジャー交換用六角レンチ・QC証明書
マイクロピペットオプション Socorex(ソコレックス)マイクロピペットオプションSocorex(ソコレックス)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質ガラス
マイクロピペット Socorex(ソコレックス)マイクロピペットSocorex(ソコレックス)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
キャリブレックスディスペンサー用オプション Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスペンサー用オプションSocorex(ソコレックス)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様エクステンドチュ-ブアズワン品番1-5326-11
自給式マイクロピペット用 オプション Socorex(ソコレックス)自給式マイクロピペット用 オプションSocorex(ソコレックス)
5,598税込6,158
1箱ほか
翌々日出荷
自給式マイクロピペット Socorex(ソコレックス)自給式マイクロピペットSocorex(ソコレックス)
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
アキュラマイクロピペットをベースにした自給式分注器です。 本体を分解することなくオートクレーブ処理ができます(121℃・20分)。 ユーザー自身で校正可能です(工具不要)。
ピペットの種類マイクロピペット
ピペットスタンド Socorex(ソコレックス)ピペットスタンドSocorex(ソコレックス)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質ポリアミド掛数(本)7
12チャンネルマイクロピペット Socorex(ソコレックス)12チャンネルマイクロピペットSocorex(ソコレックス)
98,980税込108,878
1本
翌々日出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
ピペットの種類マイクロピペット
キャリブレックスディスペンサー Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスペンサーSocorex(ソコレックス)
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。 デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。 ノズル部は360°水平方向に回転します。 オートクレーブ可(121℃)