絞り込み
ブランド
- Socorex(ソコレックス)
- モノタロウ(98)
- 三商(2,361)
- アズワン(2,351)
- ケニス(1,372)
- SIBATA(柴田科学)(1,221)
- フロンケミカル(633)
- ナリカ(618)
- コクゴ(544)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(463)
- 東亜DKK(405)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(348)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(313)
- TRUSCO(283)
- アラム(280)
- サンプラテック(278)
- ブランドをもっと見る

ソコレックスSH(連続式自動分注器)
Socorex(ソコレックス)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から12日以内出荷ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。 ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。再現性(%)±1セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトンオートクレーブの可否可
アキュレックスディスペンサー
Socorex(ソコレックス)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から12日以内出荷場所を取らず、安定した形状のディスペンサーです。 耐薬品に優れています。オートクレーブの可否可(121℃)
8チャンネルマイクロピペット
Socorex(ソコレックス)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。ピペットの種類マイクロピペット
自給式マイクロピペット
Socorex(ソコレックス)¥62,980~税込¥69,278~1本翌々日出荷アキュラマイクロピペットをベースにした自給式分注器です。 本体を分解することなくオートクレーブ処理ができます(121℃・20分)。 ユーザー自身で校正可能です(工具不要)。ピペットの種類マイクロピペット
12チャンネルマイクロピペット
Socorex(ソコレックス)¥97,980~税込¥107,778~1本翌々日出荷から12日以内出荷人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。ピペットの種類マイクロピペット
キャリブレックスディスペンサー
Socorex(ソコレックス)¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷から12日以内出荷薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。 デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。 ノズル部は360°水平方向に回転します。 オートクレーブ可(121℃)