科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「滅菌器・オートクレーブ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。 ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
再現性(%)±1 セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本 材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトン オートクレーブの可否
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自給式マイクロピペット Socorex(ソコレックス) 動画あり
Socorex(ソコレックス)自給式マイクロピペット
アキュラマイクロピペットをベースにした自給式分注器です。 本体を分解することなくオートクレーブ処理ができます(121℃・20分)。 ユーザー自身で校正可能です(工具不要)。
ピペットの種類マイクロピペット
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Socorex(ソコレックス)ソコレックスSH プレミアム
ソコレックスSHクラシックの基本性能に加え、取り外し可能な三方弁(SUS316L)を装着することで連続分注器として使用できます。三方弁を使用せず本体に直接ニードルを取り付けて注射器のようにも分注できます。接液部はソコレックスSHクラシックよりも優れた耐薬品性がある材質で構成されています。
用途オートクレーブ可構成内容、本体シリンジ、三方弁、シンカー付きチューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄ブラシ
1個
55,980 税込61,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)