科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「PTFE 0.1」の検索結果
ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。
ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
再現性(%)±1
セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本
材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトン
オートクレーブの可否可
薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。
デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。
ノズル部は360°水平方向に回転します。
オートクレーブ可(121℃)
場所を取らず、安定した形状のディスペンサーです。
耐薬品に優れています。
オートクレーブの可否可(121℃)
精度最大容量設定時<±0.6%
再現性最大容量設定時<0.1%
薬品瓶のネジ口に直接取り付ける事ができるボトルトップタイプのディスペンサーです。デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。ノズル部は360°水平方向に回転します。
校正証明書JCSS校正
校正証明書JCSS校正
校正証明書JCSS校正
専用リザーバーボトルと一体型の省スペースタイプディスペンサーです。一般的なボトルトップディスペンサーと比べて高さを抑えた設計で、保管時に場所を取りません。耐薬品性に優れています。
校正証明書JCSS校正
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。