2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高濃度CO2 計測用のレンタルセットです。ライフサイエンス用インキュベーター、冷蔵室、果物や野菜の輸送など、正確なCO2 濃度計測が必要とされる用途に最適です。
測定範囲0~20%(CO2) 動作温度範囲(℃)-40~60 プローブ長(mm)96 付属品CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14) プローブ径(Φmm)25
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度なスポット計測用のハンディ湿度温度計です。センサパージ機能付きで化学物質への耐性も高く広い工業用途にご使用頂けます。プレヒート機能でチャンバー内計測時等に計測開始時の温度差による結露リスクを低減します。5m耐熱ケーブル仕様で恒温恒湿槽やインキュベータのメンテナンス・モニタリング用途に適しています。
計測範囲0~100%RH/-70~+180℃ 計測精度±1%RH/±0.2℃(代表値) サービス分類レンタル
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)