科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「電動 分 注 器」の検索結果
1台3役(吸引・吐出、連続分注、連続吸引)の電動マルチディスペンサーです。 細胞にやさしい低速モードや、高粘度にも強いパワフルモードなど、吸引・吐出速度は5段階で調整可能です。 あらかじめ吸引・吐出量をプログラムすることにより、設定した量で自動ストップします。目盛確認することなく分注作業が可能です。 見やすいパネルで簡単操作。繰り返し作業は10個まで設定登録が可能です。
分注容量(mL)0.1~50
吸引量0.1~50mL
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
設定した容量で止まる。
吸引・吐出、連続分注、連続吸引、マルチに使える電動ディスペンサーです。
※ご使用前に校正(キャリブレーション)を行ってください。
仕様●吸引容量(mL):最大/50、最小/0.2●分注容量(mL):最大/50、最小/0.2●公差範囲:0.5mL/±20%、1~3mL/±10%、3mL以上/±5%
アズワン品番68-0510-36
1セット
¥134,000
税込¥147,400
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。