恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。
停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。
付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています。
温度測定部分は露出しております。
温度範囲(℃)常温~400
本体寸法(mm)120×140×80H
仕様調節器表示:デジタル式温度設定単位:1℃単位温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)最大制御容量:MAX15Aまで電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。