さらに商品を絞り込む
  • アズワン(156)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(17)
  • IKA(16)
  • ヤマト科学(15)
  • SIBATA(柴田科学)(14)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • 三商(12)
  • 日伸理化(8)
  • ケニス(8)
  • HEIDON(新東科学)(7)
  • アサヒ理化製作所
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
過熱防止器 ADH-400II アサヒ理化製作所過熱防止器 ADH-400IIアサヒ理化製作所
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。 停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。 付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています。 温度測定部分は露出しております。
温度範囲(℃)常温~400本体寸法(mm)120×140×80H仕様調節器表示:デジタル式温度設定単位:1℃単位温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)最大制御容量:MAX15Aまで電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)
温度コントローラー アサヒ理化製作所温度コントローラーアサヒ理化製作所
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら