科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「堀場 導電 率 計」の検索結果
警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
用途純水の水質(電気伝導度)測定に。
付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書
電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)
本体寸法(mm)120×112×39
表示液晶デジタル
機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き
表示範囲0~99.9μS/cm
警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅
アズワン品番1-3176-31
トラスコ品番455-5333
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。