科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「回転プレート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
●マイクロプロセッサーによる閉ループ制御により、加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。●外部温度コントローラー(別売)を使用すれば、容器内の試料・溶液の温度をより性格に制御します。●トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く温度差500℃に耐えます。●温度過昇防止機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])60~1150
材質(本体)アルミダイキャスト
耐荷重(kg)11
材質(天板)セラミック(PYROCERAM)
温度設定範囲(℃)5~550
マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1150
材質(天板)PYROCERAM(R)(セラミック)
校正証明書点検・検査書
マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。。トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。
材質(本体)アルミダイキャスト
回転数(min-1[r.p.m])60~1150
電源AC100V 50/60Hz 0.8A
耐荷重(kg)11
材質(天板)セラミック(PYROCERAM)
セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。
仕様重量:2kg●耐荷重:11kg●材質:本体/アルミニウム(紛体塗装)●モーター:ACインダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:本体/147×185×112mm、プレート/127×102mm●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])60~1100
材質(プレート)セラミック
アズワン品番1-2234-02-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。外部温度コントローラー(別売)を使用すると、容器内の試料・溶液の温度をより正確に制御します。温度過昇防止機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])60~1150
材質(プレート)PYROCERAM(セラミック)
校正証明書点検・検査書
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。