39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート 滅菌方法EOG滅菌済 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親水性で耐溶剤性のある再生セルロース膜(RC)を持つフィルターユニットです。即時使用可能で、少量の試料を簡単かつ確実に超清清澄化して、HPLC分析やGC分析ができるようにします。Minisart(R) RCシリンジフィルターは、他の親水性フィルターよりも水溶液や溶剤混合物との適合性が高く、少量の試料から粒子を素早く除去できるため、非常に便利です。標準的なシリンジにフィットします。 親水性と耐溶剤性を備えたRC膜を使ったMinisart RCシリンジフィルターです。このシリンジフィルターユニットはそのまますぐに使え、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)またはGC(ガスクロマトグラフィー)分析で小容量の試料の迅速、確実、シンプルな超清浄を実現します。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) 取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ フィルター直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)1.7 メンブレン再生セルロース 穴径(Φμm)0.45 残液量(mL)0.01
1箱(500個)ほか
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック 材質内蔵プレフィルター:グラスファイバー 材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート 滅菌方法EOG滅菌済 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック (白) 材質(フィルター)グラスファイバー 滅菌方法非滅菌 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1箱(10ラック×96本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
仕様EOG滅菌済 材質(フィルター)酢酸セルロース フィルター直径(Φmm)26 接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)5.3 耐圧(bar)4.5 残液量(mL)0.1 材質(ハウジング)MBS
1パック(50個)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト
タイプ水系 最高使用圧力4.5bar 外径(Φmm)33(フィルター) フィルター直径(Φmm)28 有効ろ過面積(cm2)6.2 耐熱温度(℃)50 残液量(μL)100
1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC15
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) 取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ フィルター直径(Φmm)15 有効ろ過面積(cm2)1.7 メンブレン再生セルロース 残液量(mL)0.01
1箱(50個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC15
ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
有効ろ過面積(cm2)1.7 フィルター直径(Φmm)15 接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック 容量(mL)(デッドボリューム)0.01 材質(フィルター)再生セルロース 材質(ホルダー)ポリプロピレン
1セット(50個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトR(RC膜)
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(50個入) アズワン品番65-3742-45
1箱(50個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトR(RC膜)
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.45um PPハウジング 1箱(500個入) アズワン品番65-3742-47
1箱(500個)
67,980 税込74,778
8日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトHY
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ気体 仕様LL型(出口形状)、気体流速:空気圧(0.1bar時):0.2μm=1.4L/min 材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)(エアベント用)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂) 最高使用圧力4.5bar 外径(Φmm)33(フィルター) フィルター直径(Φmm)26 有効ろ過面積(cm2)5.3 耐熱温度(℃)50 穴径(Φμm)0.2
1箱(50個)ほか
23,980 税込26,378
24日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトハイフロー
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系 滅菌○ EOG 仕様LL型(出口形状) 材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂) 最高使用圧力4.5bar 外径(Φmm)33(フィルター) フィルター直径(Φmm)28 有効ろ過面積(cm2)6.2 耐熱温度(℃)50 残液量(μL)100 穴径(Φμm)0.45
1箱(50個)
19,980 税込21,978
48日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトNY25X+
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
タイプ水系・非水系 滅菌× 仕様LS型(出口形状) 最高使用圧力6.0bar 外径(Φmm)33(フィルター) フィルター直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.8 耐熱温度(℃)121 残液量(μL)300
1箱(50個)ほか
24,980 税込27,478
24日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトGF
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系 滅菌× 仕様LL型(出口形状) 材質膜:GF(グラスファイバー)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂) 最高使用圧力4.5bar 外径(Φmm)33(フィルター) フィルター直径(Φmm)28 有効ろ過面積(cm2)6.2 耐熱温度(℃)50 残液量(μL)100
1箱(500個)
199,800 税込219,780
48日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC25
残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。
タイプ水系/非水系 滅菌× 仕様LS型(出口形状) 材質膜:RC(再生セルロース)/容器:PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力6.0bar 外径(Φmm)32(フィルター) フィルター直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.8 耐熱温度(℃)121 残液量(μL)100 穴径(Φμm)0.45
1箱(50個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト SRP
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過) 仕様適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気 形状LS 滅菌未滅菌 材質(フィルター)PTFE 材質(ハウジング)PP 入数(個)50 オートクレーブの可否
1箱(50個)
9,298 税込10,228
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト(R)(RC膜)
水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
1箱(50個)ほか
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトR(RC膜)
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
仕様フィルター直径:Φ15mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入) アズワン品番65-3742-48
1箱(500個)
96,980 税込106,678
8日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト+
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系 滅菌× 仕様LL型(出口形状) 材質膜:CA(酢酸セルロース)+GF(グラスファイバー)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂) 最高使用圧力4.5bar 外径(Φmm)33(フィルター) フィルター直径(Φmm)28 有効ろ過面積(cm2)6.2 耐熱温度(℃)50 残液量(μL)230
1箱(500個)
319,800 税込351,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC15-AC
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 オートクレーブ滅菌が可能です。 DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。
アズワン品番2-5323-01 仕様EOG滅菌済 材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン) フィルター直径(Φmm)15 接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)1.7 耐圧(bar)6.0 穴径(Φμm)0.2
1パック(50個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1箱(50個)
13,980 税込15,378
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトハイフロー
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 材質(フィルター)ポリエーテルスルホン 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
アズワン品番2-5627-01 材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) フィルター直径(Φmm)4 接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)0.07 メンブレン再生セルロース 穴径(Φμm)0.45 残液量(mL)0.005
1箱(50個)
7,798 税込8,578
欠品中

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト RC
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(水系・非水系溶媒のどちらも可。一般的な試料の除粒子に。) 仕様適応溶媒:水系、非水系 形状LS 材質(フィルター)再生セルロース(RC) 材質(ハウジング)PP樹脂 オートクレーブの可否
1箱(50個)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトR(RC膜)
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
仕様フィルター直径:Φ15mm RC膜 孔径:0.45um PPハウジング 1箱(500個入) アズワン品番65-3742-49
1箱(500個)
96,980 税込106,678
8日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト(R)RC/NY
高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。水系非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)。
1箱(50個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト (R) RC/NY
高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。 水系非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)
材質RC膜/容器PP フィルター直径(Φmm)25 アズワン品番61-8015-43
1箱(50個)
13,980 税込15,378
12日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトSRP15
残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) 微量試料用に出口先端の細いスモールスパイク。 オートクレーブ可能。
タイプ非水系/酸・アルカリ(非滅菌品) 滅菌× 仕様SS型(出口形状) 材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)※疎水性:PTFE膜は疎水性PTFEですが、70%のエタノールを流した後、水系に置換して使用することも可能/容器:PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力6.0bar 外径(Φmm)25(フィルター) フィルター直径(Φmm)15 有効ろ過面積(cm2)1.7 耐熱温度(℃)121 残液量(μL)10
1箱(500個)
109,800 税込120,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト SRP
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を処理できます。 ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 滅菌済みの製品は個別包装ですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ 幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過 滅菌未滅菌 形状LS 材質(フィルター)PTFE 材質(ハウジング)PP 適合非水系、酸・塩基、通気 オートクレーブの可否
1箱(50個)ほか
28,980 税込31,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトNY
残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。
タイプ水系/非水系 滅菌× 仕様LS型(出口形状) 材質膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力6.0bar 外径(Φmm)32(フィルター) フィルター直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.8 耐熱温度(℃)121 残液量(μL)100
1箱(500個)
169,800 税込186,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトNY15
残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。
タイプ水系/非水系 滅菌× 仕様LS型(出口形状) 材質膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力6.0bar 外径(Φmm)25(フィルター) フィルター直径(Φmm)15 有効ろ過面積(cm2)1.7 耐熱温度(℃)121 残液量(μL)10
1箱(500個)
119,800 税込131,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト(R)(RC膜)
水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
1箱(500個)
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトR(RC膜)
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入) アズワン品番65-3742-46
1箱(500個)
67,980 税込74,778
8日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトR(RC膜)
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
仕様フィルター直径:Φ25mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入) アズワン品番65-3742-50
1箱(500個)
119,800 税込131,780
8日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト プラス
目詰まりしやすい試料に適したプレフィルタ内蔵タイプです。 培地や血清など液体試料のろ過滅菌に適しています。
材質【膜】CA+GF 形状【出口】LL 直径(Φmm)28
1袋(50個)ほか
35,980 税込39,578
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック 材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート 滅菌方法γ線滅菌 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトSRP
HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。
適合非水系・強酸・強アルカリ 材質膜/PTFE
1パック(50個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトプラス
プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。 独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
仕様EOG滅菌済 材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバー フィルター直径(Φmm)Φ26 接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)5.3 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0] 残液量(mL)0.23
1パック(50個)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)