狭い流路をフリップフローで循環するため、小さなポンプ容量でも高速のクロスフローが可能です。
50分以内に500mLを15mL以下まで濃縮可能です。
10mL、1回のリンスでほとんどの回収が可能です。
付属品ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター〈br〉連結用コネクター
寸法(mm)107×84×25
有効ろ過面積(cm2)50
流量(mL/min)200~400
最高使用温度(℃)60℃
最小循環容量(mL)10以下
大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。
独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。
ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。
アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。
ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応。
残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。
ペリスタポンプ(外径6.4mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。
孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
タイプビバフロー50R
材質(被膜)Hydrosart(R)
大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。
独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。
ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。
アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。
ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。
残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。
ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。
※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
材質(フィルター)PES
付属品(包装内容)本体:1個 PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本 圧力指示計(VFA020):1個 LS15-LS16コネクター:1個
大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。
独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。
ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。
アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。
ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。
残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。
ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。
※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
材質(フィルター)Hydrosart(R)
付属品(包装内容)本体:1個 PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本 圧力指示計(VFA020):1個 LS15-LS16コネクター:1個
仕様流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200~400/min、適応圧力範囲:1.5~3bar
付属品圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター
型番VF20H4
最高使用温度(℃)45
最小循環容量(mL)<20
サイズ(mm)126×138×38
アズワン品番2-5738-17
残液量(mL)5.3
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。