フレキシブルエアーポンプテクノ高槻7日以内出荷
用途エアーマットの連続吐出にエアーベアリング用にエアーマッサージャー用に理化学向け分析、攪拌用に常用吐出圧力(kPa)10(-10)周波数(Hz)50/60
エアーポンプハイブロー CD-8Sテクノ高槻11日以内出荷
吸引力抜群! 吸排両用で使用可吸排両用型なので、吸引用途としてもご使用いただけます。医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
質量(kg)0.74適合管径(Φmm)6最大消費電力(W)8/11 50/60Hz電源(AC V)100 50/60Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34最大風量(L/min)吐出:13/17 50/60Hz、吸引:-12/-16 50/60Hz
エアーポンプハイブロー C-5BNテクノ高槻8日以内出荷
機器組込み仕様。
小型軽量タイプ。
オイルフリー。
低騒音。
コンパクトサイズで低騒音なことから、医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
用途養魚の酸素補給に
エアーマットの連続吐出に
エアーベアリング用に
バーナーの空気補給に
理化学向け分析、攪拌用に
装置、機器組み込み用途に質量(g)690最大消費電力(W)8.5/50(60)Hz電源(AC V)100 50/60Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)31(34)接続口径(Φmm)6最大風量(L/min)10(13)/50(60)Hz
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~