科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「デジタル 温度表示器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚き防止器を備えています。
仕様●温度安定性:±0.1℃以内●温度設定/表示:ダイヤル設定 / デジタル表示
使用温度範囲(℃)室温+5~60(最大80
電源AC100V 50/60Hz 10A
安全装置感熱式ヒーター空焚防止器 電源ヒューズ
ヒーター容量(kW)1
温度制御P制御方式
撹拌方式噴流撹拌式
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源AC100V 50/60Hz 10A
温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80)
ヒーターシースワイヤー式 1kW
温度安定度±0.1℃以内
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。コントローラーはお手持ちの水槽にセットできます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源AC100V 50/60Hz 10A
温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80※)
ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1
温度安定度±0.1℃以内
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。