科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ヒーター用温度調節器」の検索結果
特価
本日6月23日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
各種煮沸試験に対応したステンレスヒーター製の恒温水槽です。恒温試験にもお使いいただけます。高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。最大99時間99分のオートスタートタイマーを装備し、翌朝や週明けに運転を自動で開始できます。安全装置も充実しており安心してお使いいただけます。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×430×360(有効)
容量(L)100
温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度±0.05℃ (50℃において)
電源(V)単相AC200(50/60Hz)21A
質量(kg)70
電源コード(m)3※電源プラグは付属しません
供給電流(A)30
付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組
材質外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz 15A
温度制御デジタルPID制御方式
タイマー99時間59分(オートスタート・ストップ)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。