特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーマス科学振とう恒温水槽
試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。
仕様●振とう数:12~110ストローク/分(50Hz) 振幅20/30/40mm(3段可変式)●温度調節器:P制御方式 材質内槽・ラック:SUS304 寸法(mm)690×390×340、振とう台:320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック) 質量(kg)約21 使用温度範囲(℃)室温+10~60 温度安定度:±0.1 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置ヒーター空焚防止 電源ヒューズ 有効槽内寸法(mm)380×350×150 撹拌方式噴流撹拌方式 温度設定アナログ式
1個(1個)
259,800 税込285,780
10日以内出荷

トーマス科学振とう恒温水槽
試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。 振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。
材質内槽・ラック:SUS304 使用温度範囲(℃)室温+10~60 電源AC100V・50/60Hz 安全装置ヒーター空焚き防止、電源ヒューズ 振幅(mm)20/30/40(3段可変式) 温度安定度±0.1℃ 振盪速度(min-1[r.p.m])12~110(50Hz) 振盪台寸法(mm)320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック) 撹拌方式噴流撹拌方式
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)