高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×280×260(有効)
温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω
温度安定度±0.02℃(40℃において)
電源(V)AC100(50/60Hz)21A
付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚
電源コード(m)3※電源プラグは付属しません
供給電流(A)30
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚
トラスコ品番462-7687
質量(kg)25
電源(V)単相100
温度範囲(℃)30~99.9
内容量(L)28
安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×345×500
温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
使用可能液体水
タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)
温度安定度±0.02℃
撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×300×300
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
制御ユニットのアラーム機能により、槽内温度過昇、ヒーター断線、トライアックショート、温度センサー異常、液レベル低下を検知してヒーターとかくはん機を強制停止します。 電源には漏電ブレーカーを装備しています。MAX99時間59分のオートスタートまたはオートストップ運転が設定できます。
トラスコ品番462-7709
質量(kg)25
電源(V)単相100
温度範囲(℃)40~200
内容量(L)36
安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)
ヒーターシースワイヤ式 2kW
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×380×500
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
使用可能液体シリコンオイル・水
タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)
温度安定度±0.05℃
撹拌機縦型プロペラかくはん式 22Wコンデンサーモーター
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×300
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚
トラスコ品番462-7695
質量(kg)30
電源(V)単相100
温度範囲(℃)30~99.9
内容量(L)42
安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×400×500
温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
使用可能液体水
タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)
温度安定度±0.02℃
撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×300
1台
¥338,800
税込¥372,680
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。