関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど 材質PTFE(ナフロン(R)) テープ幅(mm)300 耐熱温度(℃)約250
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。
仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R)) アズワン品番67-2190-96
1枚
5,698 税込6,268
翌々日出荷

ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。
仕様●サイズ(mm):1000×1000●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R)) アズワン品番67-2190-98
1枚
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。
仕様●サイズ(mm):500×500●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R)) アズワン品番67-2190-97
1枚
13,980 税込15,378
7日以内出荷

高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
材質PTFE(ナフロン(R)) 長さ(m)10 厚さ×幅W(mm)0.05×300 アズワン品番7-358-01
1巻
7,098 税込7,808
当日出荷

PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
1本
11,068 税込12,175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
仕様●両端ストレート部<内径×外径×長さ>(mm):Φ9×Φ10×40●ラセン外径(mm):Φ12●常温破壊圧力(MPa):1.3●最小曲半径:9R●チューブ全長:1m アズワン品番65-9399-97
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
1本
11,266 税込12,393
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
仕様●両端ストレート部<内径×外径×長さ>(mm):Φ9.5×Φ10.5×40●ラセン外径(mm):Φ13●常温破壊圧力(MPa):1.0●最小曲半径:10R●チューブ全長:1m アズワン品番65-9399-89
1本
12,353 税込13,588
6日以内出荷

。PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
仕様●両端ストレート部<内径×外径×長さ>(mm):Φ12×Φ13×40●ラセン外径(mm):Φ16●常温破壊圧力(MPa):0.9●最小曲半径:15R●チューブ全長:1m アズワン品番65-9399-91
1本
15,880 税込17,468
6日以内出荷

。PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。
用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。 材質ナフロン(R) 半透明(有色含む) 使用温度範囲0~200℃ 適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
1個
14,029 税込15,432
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)