科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「PTFEシート 0.2mm」の検索結果
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど
材質PTFE(ナフロン(R))
テープ幅(mm)300
耐熱温度(℃)約250
高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。