1個(1個)
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
豊富な実績に裏打ちされた直結型真空ポンプのスタンダードです。
到達圧力(Pa)6.7×10^-1
真空室内にPTFE系部品を採用しており、有機溶媒系ガスや腐食性ガスの吸引などに抜群の耐食性を発揮します。油を使わないドライタイプのため、吸気側へのオイルバックが発生しません。また、排気側からのオイルミストにより室内環境が汚染されることもありません。油を使用しないためメンテナンスが簡単です。低振動・低騒音タイプです。
仕様●到達圧力:1.3kPa●排気速度(50/60Hz):18/20L/分
質量(kg)7
寸法吸・排気口径:8mmΦ
電源AC100~110V 50/60Hz 90W
大きさ262×148×185mm
排気速度18L/min
1個(1個)
¥229,800
税込¥252,780
14日以内出荷
排気用ゴム管なし
モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60
真空度(Pa)6.7×10-2
電源(V)AC100
キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
到達圧力(Pa)6.7×10-2
電源AC100V・50/60Hz
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。