防振ゴム内蔵タイプの卓上天秤台です。
石定盤は耐食性に優れ経年変化がほとんどありません。
取っ手付きの保護カバーは石定盤を傷つけることなく移動できます。
アズワン品番1-1154-01
材質(搭載盤)天然石(黒ミカゲ石研磨仕上げ)、防振ゴム内蔵
寸法(mm)(本体)465×565×90(搭載盤)400×500×45
質量(kg)約34
耐荷重(kg)50以下
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
軽量でコンパクトな防振ゴム式の除振装置です。 調整・メンテナンスが不要で、置くだけで使用可能な構造です。 天秤の他、顕微鏡のベースとしてもご使用いただけます。
仕様除振方式:防振ゴム
材質(搭載盤上面)SUS304、鏡面研磨仕上げ
寸法(mm)300×400×44
質量(kg)9.5
搭載可能質量(kg)15
1個
¥96,980
税込¥106,678
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。