科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ウォーター 容器」の検索結果
少量容器に対応した簡易型のウォーターバスです。マグネチックスターラーと組み合わせれば、撹拌しながら精度の良い温度コントロールが行えます。
材質SUS304
質量(kg)0.9
使用温度範囲(℃)室温+5~80
容量(L)約3.5
電源AC100V 50/60Hz 7.5A
内寸(mm)228Φ×94
安全装置ヒューズ 固定温度過熱防止器
大きさ235×294×94mm
温度センサー液体膨張式
温度制御ON/OFF制御
ヒーター容量(W)700
温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
1個(1個)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×2、MGBH型×4、MGB型×1+MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:4.5A、450VA
質量(kg)約4.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:273880
ヒーター(W)390
加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)260×315×125
アズワン品番63-1396-94
1台
¥126,999
税込¥139,699
7日以内出荷
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。オプションの吹付け濃縮ユニットを使用することで吹付け式試験管濃縮装置としても使用できます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×1、MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:2.5A、250VA
質量(kg)約3.9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:273860
ヒーター(W)235
加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)200×315×125
アズワン品番63-1396-93
1台
¥106,999
税込¥117,699
6日以内出荷
小型恒温水槽。少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
材質水槽:ステンレス
質量(kg)0.9
容量(L)バス:約3.5
番号コードT:180180
槽内寸法(mm)内径228×94
入力7.5A、750VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
加熱方式ヒータ加熱
温度センサー液体膨張式
温度制御ON-OFF制御
温度調節範囲(℃)室温+5~80
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)235×294×94
ヒーター容量(W)700
アズワン品番63-1394-40
安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器
温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
1台
¥33,980
税込¥37,378
12日以内出荷
小型恒温水槽。少量容器(500mL以下)に対応したウォーターバスです。バス容量が約1.6Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
仕様●機能、温度制御:ON-OFF制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~80、温度調節精度:±1.5(撹拌時)
材質水槽:ステンレス
寸法(mm)槽内寸法:内径160×100
質量(kg)1.2
容量(L)バス容量:約1.6
番号コードT:256800
入力3A、300VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:300W、温度センサ:液体膨張式
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)170×170(177)×152/※()内の寸法は突起物を含みます。
アズワン品番63-1394-39
1台
¥34,980
税込¥38,478
33日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。