科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ガラス容器 実験」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京理化器械凍結乾燥瓶
優れた凍結乾燥品を得るための各種関連器具です。EYELA製の凍結乾燥機の純正パーツです。EYELACOAT(R)処理が可能なガラス容器
口径(Φmm)71
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード171630 アズワン品番65-0566-61
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

凍結乾燥瓶用のキャップです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べ乾燥瓶からの取り外しが行いやすくなっています。
1個
13,900 税込15,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリフリーザー(試料容器回転装置)PFM-1000と新型の凍結乾燥瓶を接続するためのアタッチメントです。
1個
9,390 税込10,329
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,490 税込9,339
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバポレーターに廃液トラップを固定できます。配管内の凝縮液を捕集できます。
コード235460 アズワン品番65-0564-01
1個
22,980 税込25,278
22日以内出荷

1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べキャップの取り外しが行いやすくなっています。、多岐管(TS29のアダプタ付属のもの)に直接取付け可能です。
1個
27,900 税込30,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種T型用 コード271070 アズワン品番65-0564-80
1個
80,980 税込89,078
11日以内出荷

凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、多岐管と接続するためのアダプターがセットになっています。
1個
26,400 税込29,040
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型) 、試験管・アンプル瓶用多岐管(PMH-12・24型) 、ノズル付蓋とFDU-1200型本体をワンタッチで固定できます。(2個入)
コード209580 アズワン品番65-0571-37
1セット(2個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

東京理化器械DPE-1250型架台 本体
DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード271210 アズワン品番65-0566-60
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

東京理化器械溶媒回収ユニット
選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。
材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R) 質量(kg)約5 規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション) 構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mL コード229720 動作周囲温度(℃)5~35 アズワン品番65-0566-62 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610 回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

容器とのセンター出しが簡単。ガラス撹拌棒専用のカップリングです。フレキシブル性がありますから容器または撹拌シール(TBO型)とのセンターを気にすることなく使用できます。カプラーを手で回すだけでガラス棒を確実にチャックします。
付属品圧縮ゴム3種各1個(内径Φ6・8・10mm×外径Φ18mm) 全長(mm)220 アズワン品番65-0583-11 シャフト寸法(mm)外径8×125H メーカー商品コード123490
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲は-80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。
1個
82,980 税込91,278
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)