科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ヒューズ 抵抗」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京理化器械恒温水槽
エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV 材質水槽:ステンレス 寸法(mm)槽内寸法:内径220×120 質量(kg)3.9 容量(L)バス容量:約4.3 番号コードT:267930 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)285×295×244 アズワン品番63-1394-41
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

幅広い用途に使用できる恒温水槽。幅広い用途で使える角型のウォーターバス。CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個 性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時) 使用温度範囲(℃)5~35 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器 材質(水槽)SUS304
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京理化器械オイルバス OHB-2100S
OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。 撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。 操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。 別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
ヒーター(W)510 槽容量(L)約2.8 付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本 質量(kg)約2.6 電源電圧AC100V(50/60Hz) 入力4.6A、460VA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(突起物含む451)×261×185 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 温度制御P.I.D制御、オートチューニング付 槽内寸法(Φ×Hmm)内径166×130 温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時) 温度調整範囲(℃)室温+5~250 材質(水槽)SUS304 安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷

東京理化器械オイルバス OHB-1100S
OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。 撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。 操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。 別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
ヒーター(W)310 槽容量(L)約1.1 付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本 質量(kg)約1.7 電源電圧AC100V(50/60Hz) 入力3.5A、350VA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268(突起物含む410)×215×150 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 温度制御P.I.D制御、オートチューニング付 槽内寸法(Φ×Hmm)内径123×95 温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時) 温度調整範囲(℃)室温+5~250 材質(水槽)SUS304 安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷

幅広い用途で使用できる恒温油槽。幅広い用途で使えるオイルバス。OHB型は撹拌状態の確認ができるガラス槽(G型)と保温カバー付きステンレス槽(S型)の2種類です。撹拌しながら精度のよい温度制御をするため、撹拌子が付属しています。操作部は取外して実験台のアングルなどに設置できます。デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定、確認が容易で高精度な温度調節が得られます。別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定することができます。
付属品棚板、テフロン(R)撹拌子(Φ8×長さ 50mm 1本) 性能温度調節範囲:室温+5~250℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃、撹拌時) 使用温度範囲(℃)5~35 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、自己診断機能(上限リミッタ) 材質(水槽)ガラス
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。オプションの吹付け濃縮ユニットを使用することで吹付け式試験管濃縮装置としても使用できます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×1、MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:2.5A、250VA 質量(kg)約3.9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:273860 ヒーター(W)235 加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)200×315×125 アズワン品番63-1396-93
1台
106,999 税込117,699
6日以内出荷

取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時) 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)5~35 容量(L)約4.3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA 機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ) 構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120 アズワン品番65-0570-55 材質(水槽)SUS304 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311 メーカー商品コード274580
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×2、MGBH型×4、MGB型×1+MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:4.5A、450VA 質量(kg)約4.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:273880 ヒーター(W)390 加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)260×315×125 アズワン品番63-1396-94
1台
126,999 税込139,699
7日以内出荷

冷却方式ペルチェ素子 加熱方式シリコンラバーヒータ 機能温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、オートスタート、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上・下限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)ヒューズ、固定温度過熱防止器 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 温度調節範囲(℃)4~100(試料温度センサ使用時は4~70) 動作周囲温度(℃)5~35 温度調節精度(℃)±0.1~0.2
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器。温度分布精度に優れたエアジャケット式。エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。
性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分 材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス 質量(kg)約30 棚板数(枚)2(付属) 機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常) 構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300 コード271590 使用周囲温度(℃)5~35 棚ピッチ(mm)48 入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA 棚段数(段)5 等分布荷重(kg)最大15(棚板) アズワン品番65-0573-99 対流方式エアジャケット式自然対流方式 庫内容量(L)約29 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷