科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「モーター制御回路」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京理化器械撹拌機(マゼラ)
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源AC100V 50/60Hz 2A 定格トルク(N・m)0.098(3000rpm) 寸法(mm)130×155×158 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモーター 35W 回転制御スピードフィードバック制御 設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。広流量範囲、デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。
質量(kg)約2 外形寸法(mm)137×130(148)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。 モーター(W)DCサーボモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック・サーボ制御、チューブケース:PVC樹脂 使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
定格電圧(V)AC100V50/60Hz 使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブポンプのスタンダード、安定した流量。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。チューブケースの加工公差を規定しているので、チューブの肉厚の公差を規定している純正チューブと組み合わせることにより、チューブ交換時の流量のバラツキや吐出圧の変動がほとんどありません。
仕様●機能、回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切換可能●規格、チューブ掛数:1本、チューブケース段数:1段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm●性能、流量範囲:80~1450mL/h、流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:147kPa(1.5 kg/cm2)、最大吸引圧:9.8 kPa (0.1 kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max. 2Pa・s(2000cP)・0~60 ℃ (氷結不可)●電源入力:0.4 A、40 VA 質量(kg)約3.4 タイプスタンダード 外形寸法(mm)137×145(164)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。 定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz 番号コードT:251340 モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PVC 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ 使用周囲温度(℃)0~40(結露不可) アズワン品番63-1396-15
1台
109,800 税込120,780
23日以内出荷