科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「外部表示器」の検索結果
幅広い用途で使用できる恒温油槽。幅広い用途で使えるオイルバス。OHB型は撹拌状態の確認ができるガラス槽(G型)と保温カバー付きステンレス槽(S型)の2種類です。撹拌しながら精度のよい温度制御をするため、撹拌子が付属しています。操作部は取外して実験台のアングルなどに設置できます。デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定、確認が容易で高精度な温度調節が得られます。別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定することができます。
付属品棚板、テフロン(R)撹拌子(Φ8×長さ 50mm 1本)
性能温度調節範囲:室温+5~250℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃、撹拌時)
使用温度範囲(℃)5~35
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、自己診断機能(上限リミッタ)
材質(水槽)ガラス
OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。
撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。
操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。
デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。
別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
ヒーター(W)510
槽容量(L)約2.8
付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本
質量(kg)約2.6
電源電圧AC100V(50/60Hz)
入力4.6A、460VA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(突起物含む451)×261×185
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
温度制御P.I.D制御、オートチューニング付
槽内寸法(Φ×Hmm)内径166×130
温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)
温度調整範囲(℃)室温+5~250
材質(水槽)SUS304
安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
1台
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。
撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。
操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。
デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。
別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
ヒーター(W)310
槽容量(L)約1.1
付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本
質量(kg)約1.7
電源電圧AC100V(50/60Hz)
入力3.5A、350VA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268(突起物含む410)×215×150
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
温度制御P.I.D制御、オートチューニング付
槽内寸法(Φ×Hmm)内径123×95
温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)
温度調整範囲(℃)室温+5~250
材質(水槽)SUS304
安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。