絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • モノタロウ(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • アズワン(107)
  • ヤガミ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • ケニス(44)
  • climbing(クライミング)(4)
  • LLG Labware(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • フロンケミカル(66)
  • SIBATA(柴田科学)(42)
  • フロン工業(35)
  • 三商(35)
  • コクゴ(33)
  • 旭製作所(32)
  • ユニバーサル(28)
  • サンプラテック(25)
  • ナリカ(22)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(19)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「実験器具」の検索結果

関連キーワード
  • 実験器具 スタンド
  • 実験器具 収納
  • 理科 実験 器具
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温水循環装置 HSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環装置 HSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A材質水槽:ステンレス鋼板寸法(mm)162×260×142質量(kg)約10.5容量(L)約6(液量 約4.7)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:248990ヒーター容量(kW)1.1温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御ヒータON-OFF制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず)アズワン品番63-1394-71循環方式密閉系向循環安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
小型撹拌機 ZZシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
小型撹拌機 ZZシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
回転速度(min-1[r.p.m])5~300最大トルク(N・m)0.98/300回転制御スピードフィードバック制御機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバーモーターDCブラシレスモーター35W定格トルク(N・m)0.098回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)1~10(撹拌棒)チャックドリルチャック使用環境温度(℃)5~35外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。質量(kg)約2.5アズワン品番63-5194-02
オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mm EYELA(アイラ/東京理化器械)オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mmEYELA(アイラ/東京理化器械)
22,980税込25,278
1本
30日以内出荷
TBO用 オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mm EYELA(アイラ/東京理化器械)TBO用 オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mmEYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
TBO用 ステンレス撹拌棒 8Φ×450mm EYELA(アイラ/東京理化器械)TBO用 ステンレス撹拌棒 8Φ×450mmEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,098税込8,908
1本
7日以内出荷
撹拌シール(バキュームスターラー) EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール(バキュームスターラー)EYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
摺合せTS29
ワンタッチカップリング EYELA(アイラ/東京理化器械)ワンタッチカップリングEYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ガラス・ステンレスの撹拌棒(6~10mmΦ)を簡単にチャックでき、ワンタッチで着脱可能です。撹拌棒を容器にセットしたまま、撹拌器に取り付けられます。
小型撹拌器 EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌器EYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
回転数(min-1[r.p.m])10~350モーターステッピングモーター到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー
撹拌棒 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,198税込5,718
1本(1本)
7日以内出荷
SPZ-1100用スターターキット EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-1100用スターターキットEYELA(アイラ/東京理化器械)
18,980税込20,878
1個(1個)
60日以内出荷
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS24・29用)
SPZ-2000用スターターキット EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-2000用スターターキットEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個(1個)
60日以内出荷
セット内容撹拌棒(8mmΦ・PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/30×13mm用)
SPZ-1000用スターターキット EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-1000用スターターキットEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個(1個)
60日以内出荷
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS15用)
フレキシブルカップリング EYELA(アイラ/東京理化器械)フレキシブルカップリングEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
容器とのセンター出しが簡単ガラス撹拌棒専用のカップリングです。フレキシブル性がありますから容器または撹拌シール(TBO型)とのセンターを気にすることなく使用できます。カプラーを手で回すだけでガラス棒を確実にチャックします。
付属品圧縮ゴム3種各1個(内径Φ6・8・10mm×外径Φ18mm)全長(mm)220アズワン品番65-0583-11シャフト寸法(mm)外径8×125Hメーカー商品コード123490
撹拌棒 SUS EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒 SUSEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
撹拌シールTBO型には使用できません。撹拌シールには撹拌シール用撹拌棒をご使用ください
撹拌シール用撹拌棒 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール用撹拌棒EYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
撹拌シールTBO型用の撹拌棒ですオールテフロン(R)撹拌棒は翼付きです。
撹拌シール用撹拌棒 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール用撹拌棒EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
撹拌シールTBO型用の撹拌棒ですガラス撹拌棒は、ガラス製・テフロン(R)製の撹拌翼用です。
材質ガラス
撹拌シール用撹拌棒 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール用撹拌棒EYELA(アイラ/東京理化器械)
8,098税込8,908
1個
31日以内出荷
撹拌シールTBO型用の撹拌棒ですSUS撹拌棒の割りありはSUS撹拌翼用、割りなしは右頁の撹拌翼用です。
材質SUS
撹拌棒径変更用コレット EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒径変更用コレットEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,198税込9,018
1個
31日以内出荷
撹拌棒 SPZ-2000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒 SPZ-2000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
材質テフロン(R)
撹拌棒 SPZ-1000・1100型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒 SPZ-1000・1100型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
材質SUS+PTFEアズワン品番65-0580-91メーカー商品コード260760
スターターキット EYELA(アイラ/東京理化器械)スターターキットEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
ガラス管 EYELA(アイラ/東京理化器械)ガラス管EYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1セット(10本)
22日以内出荷から46日以内出荷
撹拌棒・翼 セット PPV-5460型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒・翼 セット PPV-5460型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
28,980税込31,878
1セット
31日以内出荷から46日以内出荷
材質PPS
撹拌棒・翼 一体型 PPM-5512・PPS-5511型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒・翼 一体型 PPM-5512・PPS-5511型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
67,980税込74,778
1個
46日以内出荷
材質PTFE
撹拌棒 PPM-5512・PPS-5511型用 PPS製 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒 PPM-5512・PPS-5511型用 PPS製EYELA(アイラ/東京理化器械)
27,980税込30,778
1個
46日以内出荷
材質PPSコード222730アズワン品番65-0578-53
撹拌棒・翼 一体型 PPS-2511・3511型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒・翼 一体型 PPS-2511・3511型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
70,980税込78,078
1個
46日以内出荷
材質PTFEコード245870アズワン品番65-0578-51
撹拌棒 PPS-1511・2511・3511型用 PPS製 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒 PPS-1511・2511・3511型用 PPS製EYELA(アイラ/東京理化器械)
27,980税込30,778
1個
46日以内出荷
材質PPSコード218810アズワン品番65-0578-48
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら