13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸・有機溶媒の捕集に
外寸法(Φ×Hmm)80×340 コード217520 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)10 除湿量500mL アズワン品番65-0573-83
1個
41,980 税込46,178
22日以内出荷

酸・有機溶媒の捕集に
コード217560 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)10 除湿量500mL アズワン品番65-0573-15
1セット
65,980 税込72,578
61日以内出荷

酸・有機溶媒の捕集に
外寸法(Φ×Hmm)150×375 コード182470 対象UT-3010L・4000L型用 接続口径(Φmm)13 除湿量1800mL アズワン品番65-0573-82
1個
83,980 税込92,378
31日以内出荷

酸・有機溶媒の捕集に
外寸法(Φ×Hmm)80×332 コード217510 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)10 除湿量500mL アズワン品番65-0573-81
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

酸・有機溶媒の捕集に
コード217580 対象UT-3010L・4000L型用 接続口径(Φmm)13 除湿量1800mL アズワン品番65-0573-80
1セット
99,980 税込109,978
31日以内出荷

酸・有機溶媒の捕集に
コード217540 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)10 除湿量500mL アズワン品番65-0573-14
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷

エバポレーターに廃液トラップを固定できます。配管内の凝縮液を捕集できます。
コード235460 アズワン品番65-0564-01
1個
22,980 税込25,278
22日以内出荷

酸を含んだ高沸点溶媒の捕集に適しています。高沸点溶媒や凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で閉塞・凍結することがありますので、ガラスコンデンサをご使用ください。
コード258000 アズワン品番65-0573-76
1セット
66,980 税込73,678
41日以内出荷

水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリーズとの組合せで、水系試料のベーパートラップに使用します。蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。
コード148940 材質(フタ)SUS304 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)17.3 除湿量Max.1kg(水) アズワン品番65-0573-11
1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷

水系溶媒の捕集に。UT-3010L・4000L型用ノズル付き蓋は、蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から落下することがありません。蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。
仕様【蓋押え金具】付 コード185890 材質(フタ)SUS304 対象UT-3010L・4000L型用 接続口径(Φmm)21.7 除湿量最大4kg(水) アズワン品番65-0573-85
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷

水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
仕様【蓋押え金具】付 コード216210 材質(フタ)透明アクリル 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)17.3 除湿量Max.1kg(水) アズワン品番65-0573-12
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷

水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
仕様【蓋押え金具】付 コード216220 材質(フタ)透明アクリル 対象UT-3010L・4000L型用 接続口径(Φmm)21.7 除湿量最大4kg(水) アズワン品番65-0573-84
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷

東京理化器械溶媒回収ユニット
選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。
材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R) 質量(kg)約5 規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション) 構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mL コード229720 動作周囲温度(℃)5~35 アズワン品番65-0566-62 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610 回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷