関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。排気速度20L/min、到達真空度10hPaの標準的なタイプです。
材質接ガス部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム 寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変) 質量(kg)約6 番号コードT:261800 入力1A、100VA モーター(W)出力90 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5~40 到達真空度10hPa(約7.5Torr) 外寸法(mm)138(177)×206(230)×173※()内の寸法は突起物を含みます。 吐出量(mL/min)(High・Low):30・20 シリンダー2段 アズワン品番63-1396-86 安全機能モータ異常検知
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器。温度分布精度に優れたエアジャケット式。エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。
性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分 材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス 質量(kg)約30 棚板数(枚)2(付属) 機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常) 構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300 コード271590 使用周囲温度(℃)5~35 棚ピッチ(mm)48 入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA 棚段数(段)5 等分布荷重(kg)最大15(棚板) アズワン品番65-0573-99 対流方式エアジャケット式自然対流方式 庫内容量(L)約29 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。20L/min、2hPaと高真空タイプで、高沸点試料の濃縮・乾固に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム 寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変) 質量(kg)約8 番号コードT:261820 入力2A、200VA モーター(W)出力90 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5~40 到達真空度2hPa(約1.5Torr) 外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。 吐出量(mL/min)(High・Low):30・20 シリンダー4段 アズワン品番63-1396-88 安全機能モータ異常検知
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。40L/min、10hPaと大排気量タイプで、容量の大きな装置の減圧に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム 寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変) 質量(kg)約8 番号コードT:261810 入力2A、200VA モーター(W)出力90 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5~40 到達真空度10hPa(約7.5Torr) 外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。 吐出量(mL/min)(High・Low):44・30 シリンダー2段×2 アズワン品番63-1396-87 安全機能モータ異常検知
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイヤフラム型真空ポンプ
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR 寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口 電源(V)AC100 50/60Hz モーター出力(W)90 安全機能モーター異常検知
1個(1個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイヤフラム型真空ポンプ
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR 寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口 電源(V)AC100 50/60Hz 排気速度High:30L/分 Low:20L/分 モーター出力(W)90 安全機能モーター異常検知
1個(1個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
46日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)排気ユニット NDO・WFO-420 W ・520 W 型用
乾燥器の天板にセット。排気口より漏れるガスなどを集め、排気ファンによりアルミダクトでドラフトチャンバーなどに排気できます。
付属品アルミダクト2.5m 質量(kg)約10 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) コード195350 入力電源0.6A/60VA アズワン品番65-0572-49 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×270×345
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷