科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「撹拌翼」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PTFE
コード218850
アズワン品番65-0578-52
1個
¥10,980
税込¥12,078
46日以内出荷
材質PTFE
コード218830
アズワン品番65-0578-49
1個
¥10,980
税込¥12,078
46日以内出荷
材質PTFE
コード218840
アズワン品番65-0578-50
1個
¥10,980
税込¥12,078
46日以内出荷
材質PTFE
コード218860
アズワン品番65-0578-54
1個
¥10,980
税込¥12,078
46日以内出荷
材質PTFE
コード245870
アズワン品番65-0578-51
1個
¥70,980
税込¥78,078
46日以内出荷
材質PTFE
撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。SUS撹拌棒の割りありはSUS撹拌翼用、割りなしは右頁の撹拌翼用です。
材質SUS
撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。ガラス撹拌棒は、ガラス製・テフロン(R)製の撹拌翼用です。
材質ガラス
撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。オールテフロン(R)撹拌棒は翼付きです。
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS15用)
1個(1個)
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
セット内容撹拌棒(8mmΦ・PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/30×13mm用)
1個(1個)
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS24・29用)
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
60日以内出荷
小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口
付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個
質量(kg)約2.5
タイプスタンダード
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
回転制御スピードフィードバック制御
使用周囲温度(℃)5~35
定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm
安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。