摺合せTS15/25
アズワン品番65-0583-37
メーカー商品コード200530
1個
¥1,398
税込¥1,538
31日以内出荷
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
コード262840
アズワン品番65-0576-65
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
小型ロータリーエバポレーター用
規格TS15/25(6本1組)
コード201450
アズワン品番65-0565-33
1組(6本)
¥8,598
税込¥9,458
46日以内出荷
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
コード262860
アズワン品番65-0576-67
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
規格TS15/25
アズワン品番65-0583-39
メーカー商品コード271310
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200
コード200500
摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25
アズワン品番65-0569-97
1個
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
コード262850
アズワン品番65-0576-66
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
容量(mL)100
コード256900
摺合せTS15/25×15/25
アズワン品番65-0564-20
1個
¥18,980
税込¥20,878
22日以内出荷
コード217310
摺合せ上:TS15/25⇔下:NS14/23
アズワン品番65-0577-76
1個
¥5,098
税込¥5,608
11日以内出荷
撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
回転数(min-1[r.p.m])10~350
モーターステッピングモーター
到達真空度(Pa)最大399.9以下
安全機能過電流保護、カップリングカバー
小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
小型ロータリーエバポレーター用。異なった摺合せをジョイントします。
対象ロータリージョイント用
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
サイズTS15/25、GL14
長さ(mm)【外套】200
摺合せ【上部】TS15/25、【下部】TS15/25
アズワン品番65-0583-36
メーカー商品コード200510
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
固定のいらない小型コンデンサです。形状の違う3タイプをラインアップしています。最大除熱量20W(循環水温20℃、水蒸気還流時)
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200
摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
サイズTS15/25
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
種別ナスフラスコ
摺合せJIS規格 TS15/25
規格100mm、TS15/25
アズワン品番65-0583-38
メーカー商品コード271300
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
型式TS15/25
径(Φmm)【センサ】3.2
アズワン品番65-0583-30
メーカー商品コード209340
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた試験管アダプターです。試験管を 6本取付け、少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。
小型ロータリーエバポレーター用。小型ロータリーエバポレーターに試験管6本を取付けるためのアダプターです。少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。
仕様小型ロータリーエバポレーター用
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされたトラップ球です。万一突沸した場合に試料の逆流や、回収フラスコへの混入を防ぎます。異径アダプターの機能ももち、芯振れのない品質です。
容量(mL)300
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされたトラップ球です。万一突沸した場合に試料の逆流や、回収フラスコへの混入を防ぎます。異径アダプターの機能ももち、芯振れのない品質です。
容量(mL)200
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされたトラップ球です。万一突沸した場合に試料の逆流や、回収フラスコへの混入を防ぎます。異径アダプターの機能ももち、芯振れのない品質です。
容量(mL)100
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
規格JIS規格
共通摺合せ寸法(TS)15/25
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
規格JIS規格
共通摺合せ寸法(TS)15/25
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。