科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「完全液出しタンク」の検索結果
関連キーワード
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。
口部は広口のため、容易に洗浄することができます。
コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。
接触透明で、液面レベルを確認することができます。
オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0~121℃
口数片口
ノズルなし
コックあり
取手なし
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途サンプル保存・貯蔵容器
使用温度範囲(℃)0~70
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。