持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
使用温度範囲(℃)0~70
内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。ノズル付です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
持ちやすい取っ手付きの広口タイプで液体の注入・注出が容易です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
使用温度範囲(℃)0~70
内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。平キャップ仕様です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
平角缶(2ヶ口)20Lの専用ノズルです。
寸法(mm)Φ22×Φ41.7×342
アズワン品番68-1890-82
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用ノズルです。
寸法(mm)Φ14.2×Φ35.7×320
アズワン品番68-1890-80
1個
¥79
税込¥87
33日以内出荷
平角缶(2ヶ口)20Lの専用キャップです。
穴径(Φmm)45
寸法(Φ×mm)62×21.5
アズワン品番68-1890-85
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
内容物の抽出が容易な2ケ口形状です。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/PE
平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用キャップです。
穴径(Φmm)38.5
寸法(Φ×mm)60.7×25.6
アズワン品番68-1890-83
1個
¥53
税込¥58
翌々日出荷
サイズ(コック)RC20A
タイプ平角
使用温度範囲(℃)0~70
容量(L)10
目盛(mL)なし
全高(mm)フタ付/334
口内径(Φmm)36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
胴寸(mm)303×148
1個(10L)
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
用途サンプル保存・貯蔵容器
高さ(mm)フタ付/280
タイプ平角
使用温度範囲(℃)0~70
容量(L)5
目盛(mL)なし
口内径(Φmm)36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
サイズ(コック)RC20A
タイプ平角
使用温度範囲(℃)0~70
容量(L)5
目盛(mL)なし
全高(mm)フタ付/280
口内径(Φmm)36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
胴寸(mm)259×122
1個(5L)
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。