商品豆知識
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。
口部は広口のため、容易に洗浄することができます。
コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。
接触透明で、液面レベルを確認することができます。
オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0~121℃
口数片口
ノズルなし
コックあり
取手なし
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
仕様耐薬
適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
目盛(mL)なし
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
目盛(mL)なし
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
仕様●容量:500mL●目盛なし●入数:1ケース(75本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ22.5×□70.0×169.5●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装
アズワン品番65-9036-55
1ケース(75本)
¥19,980
税込¥21,978
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
仕様●容量:100mL●目盛なし●入数:1ケース(200本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ17.0×□42.5×97.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装
アズワン品番65-9036-53
1ケース(200本)
¥27,980
税込¥30,778
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
仕様●容量:250mL●目盛なし●入数:1ケース(160本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ17.0×□60.0×126.5●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:-~70℃●EOG滅菌●個包装
アズワン品番65-9036-54
1ケース(160本)
¥28,980
税込¥31,878
48日以内出荷
。中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
仕様●容量:1L●目盛なし●入数:1ケース(48本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ22.5×□90.0×205.5●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装
アズワン品番65-9036-56
1ケース(48本)
¥19,980
税込¥21,978
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。
材質PP
先端長(mm)20.5
先端径(Φmm)19(最大20)
回転式のレバーコックです。
開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
使用温度範囲(℃)0~70
仕様耐薬
適合本体テーパージャー角型(PP・目盛りなし)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
目盛(mL)なし
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
目盛(mL)なし
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。