科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ボーメ度計」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手でサンプリング・測定が可能なポータブルタイプの振動式密度比重計です。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保存可能です。
測定範囲密度:0.0000~2.0000g/cm3 温度:0~40℃ 質量(g)360 電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属) 精度密度:±0.001g/cm3 温度:±0.5℃ 測定方式固有振動周期測定方式 再現性0.0005g/cm3 大きさ65×115×235mm 表示内容密度 温度補償密度 比重 温度補償比重 Brix% Alcohol wt% Alcohol vol% %H2SO4 API度 ボーメ度 Plato度 Proof度及び温度(℃/°F) 入出力外部:IrDA×1ch
1個(1個)
219,800 税込241,780
5日以内出荷