科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「キャップ付き試験管」の検索結果
容量(mL)50
TGK品番717-03-30-78
材質フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き
型式ST-25KC-5T付
厚さ(mm)1.5
直径(Φmm)19.2
キャップパッキングKC-5T
適合キャップ黒色キャップ用パッキング
寸法(外径×高さ)(mm)25×200
1箱(30本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。