バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色NEG(日電理化硝子)6日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
仕様●規格(ゴム栓):中●底型:平底材質強化硬質ガラス型式V-3B寸法(mm)外径/18、高さ/33、肉厚/1.0、口内径/9.1、口外径/14.8色無色容量(mL)3アズワン品番62-9977-94
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(50組)
当日出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
パッキンは、リーズナブルタイプ。
ソフトロンの柔らかな弾力。
マイナス保存が可能。
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り色瓶/無色、キャップ/白底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)15日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
パッキンは、オートクレーブ対応、耐熱性に優れています。
マイナス保存が可能。
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白容量(mL)5、(耐冷凍)3高さ(mm)45肉厚(mm)1外径(Φmm)16.5口内径(Φmm)8底形状平底口形状ねじ口アズワン品番62-9980-06
バイアルびん 白 V-20 50入NEG(日電理化硝子)4日以内出荷
バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。
別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、
効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、
脱用プライヤーもあります。
バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。
用途無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)材質びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×60肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.5口外径(Φmm)19.5
シリンジバイアル SY-06 白 瓶のみ 96本入NEG(日電理化硝子)9日以内出荷
穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキングセットです。
キャップを取らずに直接シリンジを差し込むことができます。
気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。
ディスポーサブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(V-07/IV-1)など、GC、HPLのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングをご用意。
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)0.6外径×高さH(Φmm×mm)8×32肉厚(mm)1口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.3
スピッチバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)¥52,980~税込¥58,278~
1箱(20組)
8日以内出荷から9日以内出荷
スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートした新タイプの保存バイアル。スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。従来の製品に比べて軽量。最後の一滴まで、ピペッティングが可能。キャップを開けること無く、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:超微量保存用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・シリコン色瓶/無色、キャップ/黒底形状平底/円錐口形状ねじ口
ミニバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)¥33,980~税込¥37,378~
1箱(20組)
9日以内出荷
NEGが独自に開発した形状のバイアルシリーズ。超低温での凍結保存も可能。超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:微量保存、超低温保存用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・シリコン色瓶/無色、キャップ/黒底形状円錐口形状ねじ口
スピッチバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 標準セットNEG(日電理化硝子)9日以内出荷
新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能です。エッペンドルフ、イエローチップに適しています。※別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
容量(μL)500材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル型式SPV-500色瓶/無色、キャップ/黒高さ(mm)45外径(Φmm)15アズワン品番62-9986-16
スピッチバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 標準セットNEG(日電理化硝子)¥52,980~税込¥58,278~
1箱(20本)
6日以内出荷から9日以内出荷
新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能です。※別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/黒
ミニバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/二トリルパッキン 標準セットNEG(日電理化硝子)¥32,980~税込¥36,278~
1箱(20本)
6日以内出荷から9日以内出荷
凍結保存にも耐える独自の形状。凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV型ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。※別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/黒
バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色NEG(日電理化硝子)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(50本)
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)4日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー色瓶/無色、キャップ/白規格【ゴム栓】液状用底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)¥24,980~税込¥27,478~
1箱(25組)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップが付いています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/茶、キャップ/白底形状平底
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(50組)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~
1箱(50組)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/茶、キャップ/白肉厚(mm)1.5底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(50組)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)1.5底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
シリンジバイアル 茶 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)¥25,980~税込¥28,578~
1箱(100組)
7日以内出荷から11日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン色瓶/茶、キャップ/黒
シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)¥23,980~税込¥26,378~
1箱(100組)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン色瓶/無色、キャップ/黒
ガスクロバイアル 透明 メラミンキャップ・ブチルゴム栓 標準セットNEG(日電理化硝子)4日以内出荷
低アルカリ製法ガス化しても逃さずキャッチ。シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなど、ほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途:ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/ブチルゴム色透明
目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)11日以内出荷
瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
容量(mL)150材質瓶/強化硬質ガラス、カバーキャップ/フェノール樹脂、パッキン/ダブルフッ素PTFE型式WT-150色無色高さ(mm)125外径(Φmm)50アズワン品番62-9973-85
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)¥36,980~税込¥40,678~
1箱(100組)
10日以内出荷
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル全長(mm)105色瓶/無色、キャップ/黒規格【キャップNo.】No.2肉厚(mm)1.2口径(Φmm)【キャップ】8外径(Φmm)16.5口内径(Φmm)11
目盛付バイアル 茶NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~
1ケース(10本)ほか
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,578
1ケース(10本)
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
スクリューバイアル用キャップNEG(日電理化硝子)¥2,998~税込¥3,298~
1ケース(50本)ほか
7日以内出荷
オートクレーブ(121℃)および乾熱滅菌(180℃)可能。
目盛付バイアル 茶NEG(日電理化硝子)5日以内出荷から7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3