科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「透明 容器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼り フタPP
1組(50個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 差込式
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。 スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
1パック(50本)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
1パック(50本)ほか
特価
5,890 税込6,479
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 ソフトロン付
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1パック(100本)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
1袋(25個)ほか
919 税込1,011
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性にすぐれています。
肉厚(mm)1 内径(Φmm)8 材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル 底形状平底 口形状ねじ口
1箱
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
外径×高さH(Φmm×mm)24×45 透明 材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP 容量(mL)10 アズワン品番3-3640-12
1箱(50本)
8,598 税込9,458
当日出荷

低アルカリ製法ガス化しても逃さずキャッチ。シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなど、ほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途:ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/ブチルゴム 透明
1箱(50本)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。 仕様透明 PP白キャップ付き 外径×高さH(Φmm×mm)25×50 口内径(Φmm)14 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱
9,998 税込10,998
7日以内出荷

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。 仕様透明 PP白キャップ付き、メラミンキャップ付きです 容量(mL)0.6 外径×高さH(Φmm×mm)8×32 口内径(Φmm)4.7 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱
14,980 税込16,478
4日以内出荷

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。 仕様透明 PP白キャップ付き、メラミンキャップ付きです 容量(mL)1.5 外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32 口内径(Φmm)4.7 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱
14,980 税込16,478
4日以内出荷

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。 仕様透明 PP白キャップ付き 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 口内径(Φmm)8 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱
14,980 税込16,478
4日以内出荷

耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能です。(131℃・120分) 透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。 びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。 常温に戻した後フリーザーに入れてください。 着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です。(別売) 積重ね収納もできます。
寸法(mm)115×190×55H
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷


オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-22 寸法(mm)111×184×20 品名中仕切(FOC-1用) 仕切数(個)60 マス目寸法(mm)16
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)耐熱耐冷コンテナ FOC-1
オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-21 寸法(mm)115×190×55 品名セット(フタなし)FOC-1 仕切数(個)60 マス目寸法(mm)16
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

低アルカリ製法・改ざん防止機能付き硬質ガラス製ねじ口密封バイアル。 内容物がクリアに観察でき、ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 (ペットボトル口と同等形状)
用途サンプル保存用、移送用、見本用 材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/ハイシートPP貼り 型式VCV-30 無色 容量(mL)30 アズワン品番62-9978-25 寸法(外径×高さ)(mm)35×70
1箱(50本)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
1ケース(50本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セット
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
1箱(50本)ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口びん(標準セット)
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
1箱(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セット
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。 冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP 透明 容量(mL)4 外径(Φmm)15 アズワン品番3-3640-08
1箱(100本)
15,980 税込17,578
当日出荷