Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。
従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)
材質強化硬質硝子製
色無色
容量(mL)80
外径×高さH(Φmm×mm)50×55
肉厚(mm)1.3
質量(g/本)30.7
底形状平底
口形状直口
内径(mm)47.4
オートクレーブの可否可
1箱
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。
従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
材質フッ素ETFEライナーゴム
適合バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。